品番 : EA945AY-166
品名 : M16x95mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
仕様
サイズ | M16×95 | ピッチ | 2 |
---|---|---|---|
頭対辺 | 24mm | 材質 | 硬質塩化ビニール(U-PVC) |
入数 | 10個 | ||
半ねじ | |||
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/22 01:43現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1106ページ 1313ページ |