品番 : EA945AY-86
品名 : M8x55mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
仕様
| サイズ | M8×55 | ピッチ | 1.25 |
|---|---|---|---|
| 頭対辺 | 13mm | 材質 | 硬質塩化ビニール(U-PVC) |
| 入数 | 10個 | ||
| 半ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/30 11:25現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1248ページ | ||||
