品番 : EA945AY-162
品名 : M16x50mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
仕様
| サイズ | M16×50 | ピッチ | 2 |
|---|---|---|---|
| 頭対辺 | 24mm | 材質 | 硬質塩化ビニール(U-PVC) |
| 入数 | 10個 | ||
| 半ねじ | |||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/11/05 02:03現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1092ページ 1299ページ | ||||
