品番 : EA945AY-123
品名 : M12x40mm ボルト(塩化ビニール製/10本)
仕様
サイズ | M12×40 | ピッチ | 1.75 |
---|---|---|---|
頭対辺 | 19mm | 材質 | 硬質塩化ビニール(U-PVC) |
入数 | 10個 | ||
全ねじ | |||
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2024/05/14 22:46現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1106ページ 1313ページ |