品番 : EA947BR-79
品名 : 26.0-28.0mm 両サドル(ステンレス製/5個)
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | SST-22 |
---|---|---|---|
適合 | CD管、VE管、厚鋼、SVケーブル、CVケーブル | 適合(CD管) | 22 |
適合(VE管) | 22 | 適合(厚鋼) | 22 |
適合(SV) | 38□×2C・38□×3C | 適合(CV) | 38□×4C・200□×1C |
適合径(mm) | 26~28 | ねじ穴径 | 5mm |
材質 | ステンレス | 入数 | 5個 |
錆に強いステンレス製です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
655 円(税抜)/ 721 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/20 20:56現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1189ページ |
拡大
5個入