品番 : EA947FE-10A
品名 : 17.5mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
仕様
| バンド幅 | 13mm | バンド厚 | 3mm |
|---|---|---|---|
| ねじ穴 | M6 | 材質 | スチール、熱可塑性エラストマー |
| 入数 | 10個 | ||
| ゴムライナー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
945 円(税抜)/ 1,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/01 14:15現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1176ページ | ||||
