品番 : EA947FE-4A
品名 : 7.9mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
仕様
| 適合径 | 5/16”(7.9mm) | バンド幅 | 13mm |
|---|---|---|---|
| バンド厚 | 1mm(ゴム厚:3mm) | ねじ穴 | M6 |
| 材質 | スチール、熱可塑性エラストマー | 使用温度範囲 | -40~150℃ |
| 入数 | 10個 | ||
| ゴム付きで振動を吸収 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 131 (2026/08/15 14:39現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1132ページ | ||||
