詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947FE-13A

品名 : 22.2mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)

仕様

バンド幅 13mm バンド厚 3mm
ねじ穴 M6 材質 スチール、熱可塑性エラストマー
入数 10個
ゴムライナー付
追加説明
カタログ価格

1,250 (税抜)/ 1,375 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/08/02 20:12現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 1176ページ
バリエーション一覧
EA947FE-2A 4.8mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
EA947FE-3A 6.4mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
EA947FE-4A 7.9mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
EA947FE-5A 9.5mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
EA947FE-6A 11.1mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
EA947FE-7A 12.7mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
EA947FE-8A 14.3mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
EA947FE-9A 15.9mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
EA947FE-10A 17.5mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
EA947FE-11A 19.0mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
EA947FE-13A 22.2mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
EA947FE-15A 25.4mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
EA947FE-17A 28.6mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
EA947FE-19A 31.8mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top