品番 : EA947FE-6A
品名 : 11.1mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
仕様
バンド幅 | 13mm | バンド厚 | 3mm |
---|---|---|---|
ねじ穴 | M6 | 材質 | スチール、熱可塑性エラストマー |
入数 | 10個 | ||
ゴムライナー付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/09/16 23:38現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1176ページ |