品番 : EA947FE-8A
品名 : 14.3mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
仕様
| 適合径 | 9/16”(14.3mm) | バンド幅 | 13mm |
|---|---|---|---|
| バンド厚 | 1mm(ゴム厚:3mm) | ねじ穴 | M6 |
| 材質 | スチール、熱可塑性エラストマー | 使用温度範囲 | -40~150℃ |
| 入数 | 10個 | ||
| ゴム付きで振動を吸収 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
945 円(税抜)/ 1,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/07/25 08:14現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1132ページ | ||||
