品番 : EA947FE-7A
品名 : 12.7mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
仕様
バンド幅 | 13mm | バンド厚 | 1mm(ゴム厚:3mm) |
---|---|---|---|
ねじ穴 | M6 | 材質 | スチール、熱可塑性エラストマー |
入数 | 10個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
945 円(税抜)/ 1,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 43 (2025/08/02 21:16現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1176ページ |