品番 : EA948BB-10A
品名 : M8x20mm/φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
仕様
| サイズ | ねじ:M8×20 D:30mm H:18mm d:16mm |
||
|---|---|---|---|
| スチール製(クロムメッキ仕上げ) | |||
| 1個入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/09/09 06:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1209ページ | ||||
