品番 : EA948BB-14A
品名 : M10x30mm/φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
仕様
| ねじ | M10×30 | D | 36mm |
|---|---|---|---|
| H | 23mm | d | 20mm |
| 材質 | スチール(クロームメッキ仕上げ) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/12/21 13:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1255ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
