品番 : EA948BB-6A
品名 : M5x20mm/φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
仕様
ねじ | M5×20 | D | 20mm |
---|---|---|---|
H | 11.5mm | d | 10mm |
材質 | スチール(クロームメッキ仕上げ) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/06/08 14:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1255ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)