品番 : EA948BB-8A
品名 : M6x20mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
仕様
| サイズ | ねじ:M6×20 D:24mm H:15mm d:12mm |
||
|---|---|---|---|
| スチール製(クロムメッキ仕上げ) | |||
| 1個入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/28 22:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1209ページ | ||||
