品番 : EA948BB-11A
品名 : M8x25mm/φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
仕様
| ねじ | M8×25 | D | 30mm |
|---|---|---|---|
| H | 18mm | d | 16mm |
| 材質 | スチール(クロームメッキ仕上げ) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/12/01 03:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1255ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
