品番 : EA948BB-9.5A
品名 : M6x30mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
仕様
ねじ | M6×30 | D | 24mm |
---|---|---|---|
H | 15mm | d | 12mm |
材質 | スチール(クロームメッキ仕上げ) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
545 円(税抜)/ 600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/25 11:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1271ページ |
拡大