品番 : EA948DN-11
品名 : M8 x 30mm [焼入]スラストボルト
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ732-08030 |
---|---|---|---|
材質 | S45C | 処理 | 焼入焼戻黒染め、(先端部:高周波焼入) |
Eサイズ | M8 | Aサイズ | 36mm |
Bサイズ | 30mm | Dサイズ | 13mm |
重量 | 16g | ||
クランプヘッド、サポートヘッドに |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/06/05 19:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0672ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)