詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948DN-43

品名 : M16x 75mm [焼入]スラストボルト

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 BJ732-16075
ねじサイズ M16 全長 85mm
六角二面幅 24mm 材質 SCM435
焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、高周波焼入(先端部球面部)
質量 135g
クランプヘッド、サポートヘッドに
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,430 (税抜)/ 1,573 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/11/03 23:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0672ページ
バリエーション一覧
EA948DN-11 M8 x 30mm [焼入]スラストボルト
EA948DN-12 M8 x 40mm [焼入]スラストボルト
EA948DN-13 M8 x 50mm [焼入]スラストボルト
EA948DN-21 M10x 40mm [焼入]スラストボルト
EA948DN-22 M10x 50mm [焼入]スラストボルト
EA948DN-23 M10x 60mm [焼入]スラストボルト
EA948DN-31 M12x 40mm [焼入]スラストボルト
EA948DN-32 M12x 60mm [焼入]スラストボルト
EA948DN-33 M12x 70mm [焼入]スラストボルト
EA948DN-41 M16x 45mm [焼入]スラストボルト
EA948DN-42 M16x 65mm [焼入]スラストボルト
EA948DN-43 M16x 75mm [焼入]スラストボルト
EA948DN-51 M20x 60mm [焼入]スラストボルト
EA948DN-52 M20x 75mm [焼入]スラストボルト
EA948DN-53 M20x 90mm [焼入]スラストボルト
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • A:85mm   B:75mm   D:24mm
  • クランプヘッド、サポートヘッドに

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top