品番 : EA948DN-41
品名 : M16x 45mm [焼入]スラストボルト
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ732-16055 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M16 | 全長 | 55mm |
| 六角二面幅 | 24mm | 材質 | SCM435 焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、高周波焼入(先端部球面部) |
| 質量 | 110g | ||
| クランプヘッド、サポートヘッドに | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/08 21:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0662ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。