品番 : EA948DN-51
品名 : M20x 60mm [焼入]スラストボルト
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ732-20060 |
---|---|---|---|
材質 | S45C | 処理 | 焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部) |
Eサイズ | M20 | Aサイズ | 75mm |
Bサイズ | 60mm | Dサイズ | 30mm |
重量 | 205g | ||
クランプヘッド、サポートヘッドに |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/06/07 01:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0672ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)