品番 : EA948DN-33
品名 : M12x 70mm [焼入]スラストボルト
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ732-12070 |
---|---|---|---|
材質 | S45C | 処理 | 焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部) |
Eサイズ | M12 | Aサイズ | 80mm |
Bサイズ | 70mm | Dサイズ | 19mm |
重量 | 70g | ||
クランプヘッド、サポートヘッドに |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/06/05 18:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0672ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)