品番 : EA948DN-42
品名 : M16x 65mm [焼入]スラストボルト
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ732-16065 |
---|---|---|---|
ねじサイズ | M16 | 全長 | 75mm |
六角二面幅 | 24mm | 材質 | SCM435 焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、高周波焼入(先端部球面部) |
質量 | 125g | ||
クランプヘッド、サポートヘッドに | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/19 22:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0672ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。