品番 : EA949DA-2125
品名 : 125mm 軸用スナップリング(ステンレス製/1個)
仕様
適合軸径 | 125mm | 入数 | 1 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス | ||
軸用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,620 円(税抜)/ 9,482 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/11 10:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1342ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA949DA-225です。