品番 : EA949DA-236
品名 : 36mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
仕様
| 適合軸径 | 36mm | 入数 | 10 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス | ||
| 軸用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/01/15 00:09現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1291ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像はEA949DA-225です。