品番 : EA949DA-219
品名 : 19mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
仕様
適合軸径 | 19mm | 入数 | 10 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス | ||
軸用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/05/10 15:11現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1342ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA949DA-225です。