詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949DA-216

品名 : 16mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)

仕様

適合軸径 16mm 入数 10
材質 ステンレス
軸用
追加説明
カタログ価格

485 (税抜)/ 534 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/03/01 10:54現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1291ページ
バリエーション一覧
EA949DA-204 4mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DA-205 5mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DA-206 6mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DA-207 7mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DA-208 8mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DA-209 9mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DA-210 10mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DA-211 11mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DA-212 12mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DA-213 13mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DA-214 14mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DA-215 15mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DA-216 16mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DA-217 17mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DA-218 18mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DA-219 19mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DA-220 20mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DA-221 21mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DA-222 22mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DA-223 23mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DA-224 24mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DA-225 25mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DA-226 26mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DA-228 28mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DA-229 29mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DA-230 30mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DA-232 32mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DA-234 34mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DA-235 35mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DA-236 36mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DA-238 38mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DA-240 40mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DA-242 42mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DA-245 45mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DA-248 48mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949DA-250 50mm 軸用スナップリング(ステンレス製/2個)
EA949DA-252 52mm 軸用スナップリング(ステンレス製/2個)
EA949DA-255 55mm 軸用スナップリング(ステンレス製/2個)
EA949DA-256 56mm 軸用スナップリング(ステンレス製/2個)
EA949DA-258 58mm 軸用スナップリング(ステンレス製/2個)
EA949DA-260 60mm 軸用スナップリング(ステンレス製/2個)
EA949DA-262 62mm 軸用スナップリング(ステンレス製/2個)
EA949DA-263 63mm 軸用スナップリング(ステンレス製/2個)
EA949DA-265 65mm 軸用スナップリング(ステンレス製/2個)
EA949DA-268 68mm 軸用スナップリング(ステンレス製/2個)
EA949DA-270 70mm 軸用スナップリング(ステンレス製/2個)
EA949DA-272 72mm 軸用スナップリング(ステンレス製/2個)
EA949DA-275 75mm 軸用スナップリング(ステンレス製/2個)
EA949DA-278 78mm 軸用スナップリング(ステンレス製/2個)
EA949DA-280 80mm 軸用スナップリング(ステンレス製/2個)
EA949DA-282 82mm 軸用スナップリング(ステンレス製/2個)
EA949DA-285 85mm 軸用スナップリング(ステンレス製/2個)
EA949DA-290 90mm 軸用スナップリング(ステンレス製/2個)
EA949DA-295 95mm 軸用スナップリング(ステンレス製/2個)
EA949DA-2100 100mm 軸用スナップリング(ステンレス製/1個)
EA949DA-2105 105mm 軸用スナップリング(ステンレス製/1個)
EA949DA-2110 110mm 軸用スナップリング(ステンレス製/1個)
EA949DA-2115 115mm 軸用スナップリング(ステンレス製/1個)
EA949DA-2120 120mm 軸用スナップリング(ステンレス製/1個)
EA949DA-2125 125mm 軸用スナップリング(ステンレス製/1個)
EA949DA-2130 130mm 軸用スナップリング(ステンレス製/1個)
EA949DA-2135 135mm 軸用スナップリング(ステンレス製/1個)
EA949DA-2140 140mm 軸用スナップリング(ステンレス製/1個)
EA949DA-2145 145mm 軸用スナップリング(ステンレス製/1個)
EA949DA-2150 150mm 軸用スナップリング(ステンレス製/1個)
EA949DA-2160 160mm 軸用スナップリング(ステンレス製/1個)
EA949DA-2170 170mm 軸用スナップリング(ステンレス製/1個)
EA949DA-2180 180mm 軸用スナップリング(ステンレス製/1個)
EA949DA-2185 185mm 軸用スナップリング(ステンレス製/1個)
EA949DA-2190 190mm 軸用スナップリング(ステンレス製/1個)
EA949DA-2195 195mm 軸用スナップリング(ステンレス製/1個)
EA949DA-2200 200mm 軸用スナップリング(ステンレス製/1個)
ウェブカタログ画像
入数10個
※画像はEA949DA-225です。
  • 入数10個\n※画像はEA949DA-225です。
  • ※商品によってサイズが異なります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top