品番 : EA949DA-280
品名 : 80mm 軸用スナップリング(ステンレス製/2個)
仕様
| 適合軸径 | 80mm | 材質 | ステンレス(SUS304-CSP) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 2 | ||
| 軸用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,180 円(税抜)/ 3,498 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/18 19:51現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1291ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

画像はEA949DA-225です。