品番 : EA949DA-2195
品名 : 195mm 軸用スナップリング(ステンレス製/1個)
仕様
| 適合軸径 | 195mm | 材質 | ステンレス(SUS304-CSP) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 1 | ||
| 軸用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,400 円(税抜)/ 35,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 22:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1291ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA949DA-2170です。
