品番 : EA949HE-101
品名 : M10x 20mm 六角頭全ねじボルト(200本)
仕様
| 材質 | 鉄 | 仕上 | ユニクロメッキ |
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| サイズ | M10×20 | ピッチ | 1.5 |
| 入数 | 200個 | 頭対辺 | 17mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,840 円(税抜)/ 7,524 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/29 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 200 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1244ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
