品番 : EA949HE-62
品名 : M6x 20mm 六角頭全ねじボルト(600本)
仕様
| 材質 | 鉄 | 仕上 | ユニクロメッキ |
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| サイズ | M6×20 | ピッチ | 1 |
| 頭対辺 | 10mm | 入数 | 600個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,750 円(税抜)/ 6,325 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 13:08現在) |
||||
| 商品入数 | 600 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1244ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
