詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HE-103

品名 : M10x 30mm 六角頭全ねじボルト(200本)

仕様

材質 仕上 ユニクロメッキ
並目ねじ
全ねじ
サイズ M10×30 ピッチ 1.5
入数 200個 頭対辺 17mm
追加説明
カタログ価格

3,790 (税抜)/ 4,169 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/26 02:47現在)

商品入数 200 販売単位
カタログページ 1294ページ
バリエーション一覧
EA949HE-61 M6x 16mm 六角頭全ねじボルト/700本)
EA949HE-62 M6x 20mm 六角頭全ねじボルト(600本)
EA949HE-63 M6x 25mm 六角頭全ねじボルト(600本)
EA949HE-64 M6x 30mm 六角頭全ねじボルト(500本)
EA949HE-65 M6x 40mm 六角頭全ねじボルト(400本)
EA949HE-66 M6x 50mm 六角頭全ねじボルト(300本)
EA949HE-81 M8x 16mm 六角頭全ねじボルト(350本)
EA949HE-82 M8x 20mm 六角頭全ねじボルト(300本)
EA949HE-83 M8x 30mm 六角頭全ねじボルト(300本)
EA949HE-84 M8x 40mm 六角頭全ねじボルト(250本)
EA949HE-85 M8x 50mm 六角頭全ねじボルト(250本)
EA949HE-86 M8x 60mm 六角頭全ねじボルト(200本)
EA949HE-87 M8x 75mm 六角頭全ねじボルト(150本)
EA949HE-101 M10x 20mm 六角頭全ねじボルト(200本)
EA949HE-102 M10x 25mm 六角頭全ねじボルト(200本)
EA949HE-103 M10x 30mm 六角頭全ねじボルト(200本)
EA949HE-104 M10x 40mm 六角頭全ねじボルト(150本)
EA949HE-105 M10x 50mm 六角頭全ねじボルト(100本)
EA949HE-106 M10x 60mm 六角頭全ねじボルト(100本)
EA949HE-107 M10x 75mm 六角頭全ねじボルト(100本)
EA949HE-108 M10x 90mm 六角頭全ねじボルト(90本)
EA949HE-109 M10x100mm 六角頭全ねじボルト(80本)
EA949HE-121 M12x 25mm 六角頭全ねじボルト(100本)
EA949HE-122 M12x 30mm 六角頭全ねじボルト(100本)
EA949HE-123 M12x 40mm 六角頭全ねじボルト(100本)
EA949HE-124 M12x 50mm 六角頭全ねじボルト(100本)
EA949HE-125 M12x 60mm 六角頭全ねじボルト(50本)
EA949HE-126 M12x 75mm 六角頭全ねじボルト(50本)
EA949HE-127 M12x 90mm 六角頭全ねじボルト(50本)
EA949HE-128 M12x100mm 六角頭全ねじボルト(50本)
EA949HE-161 M16x 50mm 六角頭全ねじボルト(50本)
EA949HE-162 M16x 60mm 六角頭全ねじボルト(40本)
EA949HE-163 M16x 80mm 六角頭全ねじボルト(40本)
EA949HE-164 M16x100mm 六角頭全ねじボルト(30本)
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top