品番 : EA949HE-102
品名 : M10x 25mm 六角頭全ねじボルト(200本)
仕様
材質 | 鉄 | 仕上 | ユニクロメッキ |
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
サイズ | M10×25 | ピッチ | 1.5 |
入数 | 200個 | 頭対辺 | 17mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,480 円(税抜)/ 3,828 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/26 02:46現在) |
||||
商品入数 | 200 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1294ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)