品番 : EA949HE-124
品名 : M12x 50mm 六角頭全ねじボルト(100本)
仕様
| 材質 | 鉄 | 仕上 | ユニクロメッキ | 
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| サイズ | M12×50 | ピッチ | 1.75 | 
| 入数 | 100個 | 頭対辺 | 19mm | 
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 1 (2025/11/04 17:46現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1294ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                        
                            