品番 : EA949HE-121
品名 : M12x 25mm 六角頭全ねじボルト(100本)
仕様
| 材質 | 鉄 | 仕上 | ユニクロメッキ |
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| サイズ | M12×25 | ピッチ | 1.75 |
| 入数 | 100個 | 頭対辺 | 19mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,250 円(税抜)/ 5,775 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/29 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1244ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
