品番 : EA949HF-1015
品名 : M10x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUSXM7) | ||
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| サイズ | M10×15 | ピッチ | 1.5 |
| 入数 | 1 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/02/15 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1279ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
1個入りです。
