品番 : EA949HF-510
品名 : M 5x10mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUSXM7) | ||
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| サイズ | M5×10 | ピッチ | 0.8 |
| 入数 | 2 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 60 (2026/07/24 23:40現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1279ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
2個入りです。
