品番 : EA949HF-830
品名 : M 8x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)
仕様
材質 | ステンレス(SUSXM7) | ||
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
サイズ | M8×30 | ピッチ | 1.25 |
入数 | 1 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2024/04/29 11:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1348ページ |
拡大
1個入りです。