品番 : EA949HF-1020
品名 : M10x20mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUSXM7) | ||
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| サイズ | M10×20 | ピッチ | 1.5 |
| 入数 | 1 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2025/12/15 19:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1330ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
1個入りです。
