詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HF-1030

品名 : M10x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)

仕様

材質 ステンレス(SUSXM7)
並目ねじ
サイズ M10×30 ピッチ 1.5
入数 1
追加説明
カタログ価格

680 (税抜)/ 748 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2025/08/13 14:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1330ページ
バリエーション一覧
EA949HF-310 M 3x10mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個)
EA949HF-315 M 3x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個)
EA949HF-410 M 4x10mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個)
EA949HF-415 M 4x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個)
EA949HF-420 M 4x20mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個)
EA949HF-430 M 4x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個)
EA949HF-510 M 5x10mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個)
EA949HF-515 M 5x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個)
EA949HF-520 M 5x20mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個)
EA949HF-530 M 5x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個)
EA949HF-610 M 6x10mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)
EA949HF-615 M 6x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)
EA949HF-620 M 6x20mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)
EA949HF-630 M 6x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)
EA949HF-650 M 6x50mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)
EA949HF-810 M 8x10mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)
EA949HF-815 M 8x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)
EA949HF-820 M 8x20mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)
EA949HF-830 M 8x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)
EA949HF-850 M 8x50mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)
EA949HF-1015 M10x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)
EA949HF-1020 M10x20mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)
EA949HF-1030 M10x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)
EA949HF-1050 M10x50mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)
ウェブカタログ画像
1個入りです。
  • 1個入りです。
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top