品番 : EA949HF-815
品名 : M 8x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)
仕様
材質 | ステンレス(SUSXM7) | ||
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
サイズ | M8×15 | ピッチ | 1.25 |
入数 | 1 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 41 (2025/08/13 12:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1330ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
1個入りです。