品番 : EA949HL-503
品名 : M 3x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)
仕様
ねじ径 | M3 | 全長 | 285mm |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(SUS304) | ||
並目ねじ | |||
ピッチ | 0.5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
475 円(税抜)/ 523 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 108 (2025/05/10 12:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1299ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)