品番 : EA949HL-522
品名 : M22x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)
仕様
ねじ径 | M22 | 全長 | 285mm |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(SUS304) | ||
並目ねじ | |||
ピッチ | 2.5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,890 円(税抜)/ 3,179 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/14 18:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1314ページ |
拡大