詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HL-520

品名 : M20x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)

仕様

ねじ径 M20 全長 285mm
材質 ステンレス(SUS304)
並目ねじ
ピッチ 2.5
追加説明
カタログ価格

1,630 (税抜)/ 1,793 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/06/29 23:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1249ページ
バリエーション一覧
EA949HL-503 M 3x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-504 M 4x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-505 M 5x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-506 M 6x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-508 M 8x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-510 M10x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-512 M12x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-514 M14x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-516 M16x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-518 M18x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-520 M20x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-522 M22x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-524 M24x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-527 M27x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-530 M30x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-603 M 3x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-604 M 4x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-605 M 5x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-606 M 6x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-608 M 8x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-610 M10x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-612 M12x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-614 M14x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-616 M16x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-618 M18x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-620 M20x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-622 M22x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-624 M24x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-627 M27x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製)
EA949HL-630 M30x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top