品番 : EA949HL-510
品名 : M10x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)
仕様
| ねじ径 | M10 | 全長 | 285mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS304) | ||
| 並目ねじ | |||
| ピッチ | 1.5 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
505 円(税抜)/ 556 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 64 (2026/08/14 11:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1249ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
