品番 : EA949HL-504
品名 : M 4x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)
仕様
| ねじ径 | M4 | 全長 | 285mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS304) | ||
| 並目ねじ | |||
| ピッチ | 0.7 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/06/29 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1249ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
