品番 : EA949HL-508
品名 : M 8x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)
仕様
| ねじ径 | M8 | 全長 | 285mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS304) | ||
| 並目ねじ | |||
| ピッチ | 1.25 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 76 (2026/08/14 11:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1249ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
