詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LM-123

品名 : M12x 90mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)

仕様

サイズ M12×90 入数(本) 2
材質 鉄(ユニクロメッキ)
並目ねじ
全ねじ
ピッチ 1.75 頭対辺 19
追加説明
カタログ価格

735 (税抜)/ 809 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/06/29 22:52現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1245ページ
バリエーション一覧
EA949LM-61 M 6x 30mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
EA949LM-81 M 8x 30mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
EA949LM-82 M 8x 35mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
EA949LM-83 M 8x 40mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
EA949LM-84 M 8x 45mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
EA949LM-85 M 8x 50mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
EA949LM-86 M 8x 55mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
EA949LM-87 M 8x 75mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
EA949LM-88 M 8x 80mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
EA949LM-101 M10x 40mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
EA949LM-102 M10x 80mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
EA949LM-103 M10x 90mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
EA949LM-104 M10x100mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
EA949LM-121 M12x 40mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
EA949LM-122 M12x 60mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
EA949LM-123 M12x 90mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
EA949LM-124 M12x100mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
EA949LM-125 M12x110mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
EA949LM-126 M12x130mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
EA949LM-127 M12x140mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
EA949LM-128 M12x150mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
EA949LM-161 M16x 50mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
EA949LM-162 M16x 70mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
EA949LM-163 M16x 80mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
EA949LM-164 M16x100mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
EA949LM-165 M16x120mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
EA949LM-166 M16x130mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
EA949LM-167 M16x150mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
EA949LM-201 M20x100mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
EA949LM-202 M20x150mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
EA949LN-101 M10x 40mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
EA949LN-102 M10x 45mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
EA949LN-103 M10x100mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
EA949LN-104 M10x120mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
EA949LN-105 M10x200mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
EA949LN-121 M12x 65mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
EA949LN-122 M12x 80mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
EA949LN-141 M14x100mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
EA949LN-142 M14x150mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
EA949LN-161 M16x170mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
EA949LN-201 M20x 75mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
EA949LN-202 M20x230mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
ウェブカタログ画像
※2本入
  • ※2本入
  • ねじ系列表
  • メッキの種類
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top