品番 : EA949LM-81
品名 : M 8x 30mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
仕様
サイズ | M8x30 | 入数(本) | 2 |
---|---|---|---|
材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | ||
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
ピッチ | 1.25 | 頭対辺 | 13 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
135 円(税抜)/ 149 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/05/13 14:35現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1309ページ |
拡大
※2本入