品番 : EA949LM-61
品名 : M 6x 30mm[10.9] 強力六角ボルト(ユニクロ/2本)
仕様
| サイズ | M6×30 | 入数(本) | 2 | 
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | 頭対辺 | 10 | 
| ピッチ | 1 | ||
| 全ねじ | |||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         90 円(税抜)/ 99 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 5 (2025/11/04 22:25現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1295ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                ※2本入
                            
                                    
                                    
                                    
                        
                        
                            